Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4H623427
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 U Diamond 115X2,4X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4H623427
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.4
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.4
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Inny
Liczba segmentów
8
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product with laser-welded standard segments for universal use on general construction material - Smooth, fast and low-vibration cutting with unmatched service life - Optimum price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
4H623427
EAN
4014855290680
UBB
500695751031
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
336214