text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 AB Diamond 300X2,8X25,4

Numer artykułu 1F822862
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Średnica tarczy (mm) 300
Nadaje się do asfaltu Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 12
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 18
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 350 AB Extra CEVOLUTION
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Multi-purpose product for all repairs on asphalt and concrete thanks to laser-welded block segments, turbo segments and slanted protective segments - Can be used on gasoline-powered cutters and joint cutters with up to 10 kW

Numery artykułów

Numer artykułu 1F822862
EAN 4014855319978
UBB 500695770833
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 340241
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.