text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 A Diamond 500X3,7X25,4

Numer artykułu 2N113173
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Średnica tarczy (mm) 500
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 3.7
Średnica tarczy (mm) 500
Nadaje się do asfaltu Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 3.7
Wysokość segmentu (mm) 10
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 30
Marka Klingspor
O (max.) DT 350 A Extra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades

Numery artykułów

Numer artykułu 2N113173
EAN 4014855301300
UBB 500695756089
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 337735
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.