Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
5M187133
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 A Diamond 450X3,7X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5M187133
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
450
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.7
Średnica tarczy (mm)
450
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.7
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
28
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades
Numery artykułów
Numer artykułu
5M187133
EAN
4014855301294
UBB
500695755826
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
337734