Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3Y167067
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 A Diamond 350X3,2X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3Y167067
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Średnica tarczy (mm)
350
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3.2
Średnica tarczy (mm)
350
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3.2
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
21
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades
Numery artykułów
Numer artykułu
3Y167067
EAN
4014855301270
UBB
500695755099
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
337730