Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
1J851687
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 350 A Diamond 300X2,8X25,4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
1J851687
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Średnica tarczy (mm)
300
Nadaje się do asfaltu
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
18
Marka
Klingspor
Kod towaru
Widok
O (max.)
DT 350 A Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Diamond cutting blade for general repairs with an outstanding price-performance ratio - Specially engineered for applications on asphalt - Inclined protective segments prevent the premature wearing of the welds which can lead to segment loss on standard blades
Numery artykułów
Numer artykułu
1J851687
EAN
4014855301263
UBB
500695754837
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
337729