Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3L683424
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 310 UT Diamond 350X3X25,4
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3L683424
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
3
Średnica tarczy (mm)
350
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
25.4
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
3
Wysokość segmentu (mm)
10
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 310 UT Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: All-purpose - Excellent cutting performance, great price-performance ratio - Continuous rim with turbo segments for clean and nick-free edges - 10 mm tall cutting edge
Numery artykułów
Numer artykułu
3L683424
EAN
4014855310944
UBB
500695768613
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
339123