text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 UT 999 180X2,2X22,23

Numer artykułu 0X964649
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.2
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica tarczy (mm) 180
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.2
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Marka Klingspor
O (max.) DT 300 UT Extra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers

Numery artykułów

Numer artykułu 0X964649
EAN 4014855218417
UBB 500636787052
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325355
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.