Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
9P955305
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 UT 999 125X1,9X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
9P955305
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.9
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.9
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.9
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 UT Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Suitable for a various range of applications - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio - Turbo segments for clean and nick-free edges - Ideal for roofers
Numery artykułów
Numer artykułu
9P955305
EAN
4014855218400
UBB
500636786898
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325354