text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 350X2,8X30

Numer artykułu 6D609193
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 30
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 20
Marka Klingspor
Kod towaru 68042100
O (max.) DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 6D609193
EAN 4014855218387
UBB 500636786484
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325352
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.