text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 350X2,8X25,4

Numer artykułu 8A203168
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 5500
Średnica tarczy (mm) 350
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 20
Marka Klingspor
O (max.) DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 8A203168
EAN 4014855218363
UBB 500636786062
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325350
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.