Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
4X036398
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 300X2,8X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
4X036398
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2.8
Maks. liczba obrotów (1/min)
6400
Średnica tarczy (mm)
300
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2.8
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
17
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
4X036398
EAN
4014855218370
UBB
500636786229
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325351