text.skipToContent text.skipToNavigation

WYPRZEDAŻ wybranych nitonakrętek. Chcesz otrzymać darmową próbkę? Zadzwoń pod 61 665 90 01 lub napisz na: dok.poznan@fabory.com

Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 300X2,8X25,4

Numer artykułu 3X477241
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Tarcza diamentowa Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.8
Maks. liczba obrotów (1/min) 6400
Średnica tarczy (mm) 300
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 25.4
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.8
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 17
O (max.) DT 300 U Extra

Opis

Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio

Numery artykułów

Numer artykułu 3X477241
EAN 4014855218356
UBB 500636785809
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325349
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.