text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 230X2,3X22,23

Numer artykułu 3X817289
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie do betonu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 2.3
Maks. liczba obrotów (1/min) 6600
Średnica tarczy (mm) 230
Odpowiednie do betonu Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 2.3
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 16
Marka Klingspor
O (max.) DT 300 U Extra
Type Diamond Cutting Disc

Numery artykułów

Numer artykułu 3X817289
EAN 4014855218349
UBB 500636785643
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325348
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.