Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
8R154623
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 180X2X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8R154623
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
2
Maks. liczba obrotów (1/min)
8500
Średnica tarczy (mm)
180
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
2
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
13
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8R154623
EAN
4014855218332
UBB
500636785494
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325347