Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3S128125
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 U 999 115X1,6X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3S128125
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
13300
Średnica tarczy (mm)
115
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.6
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
8
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 U Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Product for universal use on general construction material - Excellent cutting performance - Great price-performance ratio
Numery artykułów
Numer artykułu
3S128125
EAN
4014855218318
UBB
500636785072
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325345