Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
7S780432
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 F 999 230X1,9X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7S780432
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.9
Maks. liczba obrotów (1/min)
6600
Średnica tarczy (mm)
230
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.9
Maks. liczba obrotów (1/min)
6600
Średnica tarczy (mm)
230
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.9
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Clean edges when used for cutting tiles - Attractively priced quality wheel
Numery artykułów
Numer artykułu
7S780432
EAN
4014855218462
UBB
500636788043
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325360