Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
3J980820
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
Klingspor Tarcza diamentowa DT 300 F 999 200X1,6X30
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3J980820
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
7600
Średnica tarczy (mm)
200
Tarcza diamentowa
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
1.6
Maks. liczba obrotów (1/min)
7600
Średnica tarczy (mm)
200
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
30
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
1.9
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Marka
Klingspor
O (max.)
DT 300 F Extra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Standard tool for clean and nick-free edges - Good price-performance ratio - Reduction ring from 30 mm to 25,4 mm included
Numery artykułów
Numer artykułu
3J980820
EAN
4014855219155
UBB
500636794892
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325454