Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
0K328720
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
Klingspor Tarcza diamentowa DN 600 U Diamond 115X8X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0K328720
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
8
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
8
Średnica tarczy (mm)
115
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
8
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
9
Marka
Klingspor
O (max.)
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core
Numery artykułów
Numer artykułu
0K328720
EAN
4014855252862
UBB
500695719871
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
330658