text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DN 600 U Diamond 115X6X22,23

Numer artykułu 8T030837
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 6
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 9
Marka Klingspor
O (max.) DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numery artykułów

Numer artykułu 8T030837
EAN 4014855252848
UBB 500695719467
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 330631
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.