Ostrza diamentowe
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
Cięcie
Ostrza diamentowe
8V839816
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
Klingspor Tarcza diamentowa DN 600 U 999 125X4,5X22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8V839816
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
4.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do cegły
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Grubość (mm)
4.5
Maks. liczba obrotów (1/min)
12200
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do cegły
Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego
Tak
Tarcza diamentowa
Tak
Średnica otworu
22.23
Rodzaj cząstek
Inny
Szerokość segmentu (mm)
4.5
Wysokość segmentu (mm)
7
Segmentacja
Zębaty
Liczba segmentów
10
Marka
Klingspor
O (max.)
DN 600 U Supra
Type
Diamond Cutting Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core
Numery artykułów
Numer artykułu
8V839816
EAN
4014855218677
UBB
500636792243
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
325381