text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Tarcza diamentowa DN 600 U 999 115X4,5X22,23

Numer artykułu 9E849835
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 4.5
Maks. liczba obrotów (1/min) 13300
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do cegły Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Tarcza diamentowa Tak
Średnica otworu 22.23
Rodzaj cząstek Inny
Szerokość segmentu (mm) 4.5
Wysokość segmentu (mm) 7
Segmentacja Zębaty
Liczba segmentów 9
Marka Klingspor
O (max.) DN 600 U Supra
Type Diamond Cutting Disc

Opis

Advantages: Special broaching wheel with robust design for removing mortar from bricks, natural stones and clinker facades - Specially designed hammer segments - Optimum protection of the steel core

Numery artykułów

Numer artykułu 9E849835
EAN 4014855218660
UBB 500636792086
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 325380
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.