text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Szlifierka kątowa z tarczą listkową WSM 617 60 brązowa dm 125 x W20 mm M14

Numer artykułu 3F965449
Szerokość 20
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Średnica wału (mm) 14
Średnica tarczy (mm) 125
Wałek mocujący (mm) 14
Granulacja 60

Specyfikacje

Szerokość 20
Maks. liczba obrotów (1/min) 12200
Średnica 125
Średnica wału (mm) 14
Średnica tarczy (mm) 125
Wałek mocujący (mm) 14
Granulacja 60
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Marka Klingspor
Kod towaru 68051000
O (max.) WSM 617
Type Angle Grinder Mop

Numery artykułów

Numer artykułu 3F965449
EAN 4014855104666
UBB 500513205830
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 277019
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.