text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Klingspor Rolka z włókniny 150 G600

Numer artykułu 0M159379
Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specyfikacje

Średnica 150
Typ Dysk
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Granulacja zgodna z CAMI 600
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Delikatność bardzo drobna
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
O (max.) NDS 400 K
Type Abrasive Disc

Opis

Advantages: Creates an omnidirectional, ultra-fine satin finish on stainless steel surfaces - Effortless cleaning of metal surfaces - Removal of thin layers of oxidation on NF metal - Preparation of surfaces for subsequent coating - Roughening of painted and plastic surfaces - Available in ultra fine (SiC) and very fine (Aluminium oxide)

Numery artykułów

Numer artykułu 0M159379
EAN 4014855336616
UBB 500695884527
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 342641
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.