text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Rolka ścierna KL 361JF 40 mm granulacja 40 do korundu metalicznego

Numer artykułu S0101.000.040
Szerokość 40
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Szerokość 40
Typ Roll
Długość (mm) 50000
Materiał nośnika Papier
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do farby Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Rozpraszanie Dense
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 2200
O (max.) KL 361 JF
Type Grinding Cloth Roll

Opis

Corundum. For metal processing. Synthetic resin-bonded grinding cloth with dense corundum dispersal. Extremely flexible. For highest grinding requirements. Excellent particle adhesion. High grinding performance. 50 m roll

Numery artykułów

Numer artykułu S0101.000.040
EAN 4014855014521
UBB 240216420382
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3833
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.