text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Kratka szlifierska 80 x 133 G100

Numer artykułu 6Q992652
Szerokość 80
Typ Rectangle
Długość (mm) 133
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Tak

Specyfikacje

Szerokość 80
Typ Rectangle
Długość (mm) 133
Kształt stempla Nic
Wodoodporny Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do metalu Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Tak
Mocowanie na rzep Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Rozpraszanie Open
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Dokładność w porządku
Nadaje się do wypełniaczy Tak
Marka Klingspor
O (max.) AN 400
Type Abrasive Screen

Opis

Advantages: Effective and full-surface dust extraction thanks to open grid structure - Dust-free grinding extends the service life of the abrasive - At the same time, improved health and safety thanks to reduced dust formation at the work station - Independent of existing extraction hole patterns - Waterproof

Numery artykułów

Numer artykułu 6Q992652
EAN 4014855302741
UBB 500695762426
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337891
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.