text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Klingspor Krążek fibrowy K100

Objednací číslo S0401.000.100
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 100
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specifikace

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 100
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 100
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 18
Kod towaru 68053000
O (max.) CS 561
Type Fiber Disc

Čísla materiálu

Objednací číslo S0401.000.100
EAN 4014855013425
UBB 240216010753
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 10985
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.