text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Krążek fibrowy CS 565 średnica 115 mm granulacja 36 stal nierdzewna cyrkon

Numer artykułu S0410.000.036
Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 36
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 26
Kod towaru 68053000
O (max.) CS 565
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0410.000.036
EAN 4014855032501
UBB 240216440836
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 6686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.