text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Klingspor Krążek fibrowy CS 561 średnica 180 mm granulacja 24 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0406.000.024
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 8500
Średnica 180
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 180
Granulacja 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 24
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 80
Kod towaru 68053000
O (max.) CS 561
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0406.000.024
EAN 4014855012800
UBB 240216012650
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 11058
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.