Dyski fibrowe
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
Dyski fibrowe
S0403.000.050
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
Klingspor Krążek fibrowy CS 561 średnica 125 mm granulacja 50 do drewna/korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0403.000.050
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
12000
Średnica
125
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
125
Granulacja
50
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
50
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
18
O (max.)
CS 561
Type
Fiber Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0403.000.050
EAN
4014855012763
UBB
240216012080
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
11014