Dyski fibrowe
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
Dyski fibrowe
S0401.000.060
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
Klingspor Krążek fibrowy CS 561 średnica 115 mm granulacja 60 do drewna/korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0401.000.060
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
13200
Średnica
115
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
115
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min)
13200
Średnica
115
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
115
Granulacja
60
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22
Odpowiedni do drewna
Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
60
Wzór otworów
Otwór w kształcie gwiazdy
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
19
O (max.)
CS 561
Type
Fiber Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0401.000.060
EAN
4014855012718
UBB
240216010597
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
10983