text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Krążek fibrowy CS 561 średnica 115 mm granulacja 24 do drewna/korundu metalicznego

Numer artykułu S0401.000.024
Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Szlifowanie
Maks. liczba obrotów (1/min) 13200
Średnica 115
Typ Dysk
Średnica tarczy (mm) 115
Granulacja 24
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 24
Wzór otworów Otwór w kształcie gwiazdy
Marka Klingspor
Waga na sztukę (g) 28
Kod towaru 68053000
O (max.) CS 561
Type Fiber Disc

Numery artykułów

Numer artykułu S0401.000.024
EAN 4014855012688
UBB 240216010266
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 10978
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.