Materiały nasypowe
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
Materiały nasypowe
S0187.000.120
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
Klingspor Krążek ścierny PS 22 K 150 mm granulacja 120 do drewna / korundu metalicznego
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
S0187.000.120
Zastosowanie
Szlifowanie
Średnica
150
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
150
Materiał nośnika
Papier
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Średnica
150
Typ
Dysk
Średnica tarczy (mm)
150
Materiał nośnika
Papier
Granulacja
120
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Tak
Nadaje się do stali
Tak
Nadaje się do metalu
Tak
Odpowiedni do drewna
Tak
Nadaje się do farby
Tak
Mocowanie na rzep
Tak
Rodzaj cząstek
Corundum
Granulacja zgodna z CAMI
120
Rozpraszanie
Na wpół otwarte
Wzór otworów
Nic
Nadaje się do wypełniaczy
Tak
Marka
Klingspor
Waga na sztukę (g)
8
O (max.)
PS 22 K
Type
Grinding Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
S0187.000.120
EAN
4014855019540
UBB
500501453533
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
6937