text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Klingspor Koło pasowe z włókniny 150x6x25,4

Numer artykułu 7O514518
Szerokość 6
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica 150
Typ Inny

Specyfikacje

Szerokość 6
Zastosowanie Szlifowanie
Kształt Flat
Grubość (mm) 6
Maks. liczba obrotów (1/min) 5000
Średnica 150
Typ Inny
Średnica tarczy (mm) 150
Materiał nośnika Włóknina
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do asfaltu Nie
Nadaje się do cegły Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego Nie
Nadaje się do betonu zbrojonego Nie
Odpowiednie do rur żeliwnych Nie
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do cegieł silikatowych Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do szamotu Nie
Odpowiedni do wypłukiwanego betonu Nie
Nadaje się do dachówek Nie
Tarcza diamentowa Nie
Średnica otworu 25.4
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Koło bębna Nie
Rodzaj cząstek Węglik krzemu
Nadaje się do betonu komórkowego Nie
Gęstość włókniny Dokładność bardzo dobra
Urządzenie przytrzymujące X-Lock Nie
Segmentacja Nic
Tarcza listkowa Nie
Marka Klingspor
Kod towaru 68053000
O (max.) MFW 600
Type Nonwoven Web Wheel

Numery artykułów

Numer artykułu 7O514518
EAN 4014855302208
UBB 500695765809
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 337947
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.