Ściernice do szlifowania
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
Ściernice do szlifowania
3L084236
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
Klingspor Kielich szlifierski C16 R 100/55 mm kamień/beton (ewentualnie odlew) 16 otwór 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
3L084236
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
55
Średnica tarczy (mm)
110
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
100
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Szlifowanie
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
55
Średnica tarczy (mm)
110
Średnica tarczy szlifierskiej (mm)
100
Odpowiednie do betonu
Tak
Odpowiednia do betonu/betonu kamiennego
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Węglik krzemu
Gęstość włókniny
Rozdrobnienie grube
Marka
Klingspor
O (max.)
C 16 R Supra; Kronenflex
Type
Grinding Disc
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
For coarse descaling, deburring and derusting in the metal industry and of various materials. Medium hardness. Dimensions: 110/100 x 55. Bore 22.23 mm Ø
Numery artykułów
Numer artykułu
3L084236
EAN
4014855012664
UBB
500513230747
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
13727