text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Kółko tnące 356 x 4 x 25,4 mm

Numer artykułu 3X569311
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 356
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 4
Średnica tarczy (mm) 356
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 25.4
Marka Klingspor
O (max.) A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life

Numery artykułów

Numer artykułu 3X569311
EAN 5907560218386
UBB 500710467886
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 353097
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.