Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
5A612225
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
Klingspor Kółko tnące 305 x 3,5 x 22,23mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5A612225
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
3.5
Średnica tarczy (mm)
305
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
3.5
Średnica tarczy (mm)
305
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Marka
Klingspor
O (max.)
A 924 SX SPECIAL; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for high powered machines (> 5kW) and hard rails - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device - Excellent service life
Numery artykułów
Numer artykułu
5A612225
EAN
5907560218362
UBB
500710467621
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
353093