Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
1G196253
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
Klingspor Kółko tnące 305 x 3,5 x 22,23 mm
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
1G196253
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
3.5
Średnica tarczy (mm)
305
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
3.5
Średnica tarczy (mm)
305
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.23
Marka
Klingspor
O (max.)
A 624 SX Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: For universal use on all rail types - Top performing product for lower powered machines (< 5kW) and hard rails - Fast cutting, due to softer bond - For use on gas powered cutting-off machines with a cutting speed of 100 m/s and clamping device
Numery artykułów
Numer artykułu
1G196253
EAN
5907560219673
UBB
500710468041
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
353111