text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Kółko tnące 230 x 1,9 x 22,23

Numer artykułu 8L921149
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.9
Średnica tarczy (mm) 230
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Rodzaj cząstek Corundum
Marka Klingspor
O (max.) A 646 R Supra; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine - Universal use on steel and stainless steel - Cutting disk made of self-sharpening, calcined aluminum oxide - Tremendous aggressiveness when used for cutting solid steel materials

Numery artykułów

Numer artykułu 8L921149
EAN 5907560207809
UBB 500695773233
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 340943
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.