Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
5T966213
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
Klingspor Kółko tnące 125 x 2,5 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
5T966213
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Łukowaty
Grubość (mm)
2.5
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Marka
Klingspor
O (max.)
A 24 N Supra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Special recipe prevents smearing and clogging - High removal rate on stainless steel due to hardened aluminium oxide
Numery artykułów
Numer artykułu
5T966213
EAN
4014855012565
UBB
500513233147
UNSPSC
27110000
Artykuł producenta nr
2951