Tarcze do cięcia
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
Tarcze do cięcia
0U321414
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
Klingspor Kółko tnące 125 x 1,6 x 22,23
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0U321414
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do metalu
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Zastosowanie
Ciąć
Kształt
Flat
Grubość (mm)
1.6
Średnica tarczy (mm)
125
Nadaje się do metalu
Tak
Średnica otworu
22.2
Rodzaj cząstek
Corundum
Marka
Klingspor
O (max.)
A 346 Extra; Kronenflex
Type
Cut-Off Wheel
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Advantages: Free of iron, sulphur and chlorine Universal use on steel and stainless steel (INOX) Cutting disc made of a calcined, cubic aluminium oxide that is self-sharpening Minimal burr formation and longer service life Best suited for cutting thin-walled profiles and pipes
Numery artykułów
Numer artykułu
0U321414
EAN
5907560207540
UBB
500695772813
UNSPSC
31191500
Artykuł producenta nr
340938