text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Kółko tnące 115 x 1,6 x 22,23

Numer artykułu 2S884769
Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Kształt Flat
Grubość (mm) 1.6
Średnica tarczy (mm) 115
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Klingspor
O (max.) A 946 TZ Special; Kronenflex
Type Cut-Off Wheel

Opis

Advantages: Free of iron, sulfur and chlorine - Extra long service life across all applications - For universal use in metal processing - Short cutting times - Low burr formation - Low thermal load - 25 pieces delivered in the Kronenflex® box for long lasting high performance and moisture protection

Numery artykułów

Numer artykułu 2S884769
EAN 5907560204914
UBB 500695767219
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 339109
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.