text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Gąbka ścierna 125 x 89 x 25 G120

Numer artykułu 4C298418
Szerokość 89
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 125
Granulacja 120
Nadaje się do bluestone Nie

Specyfikacje

Szerokość 89
Grubość (mm) 25
Długość (mm) 125
Granulacja 120
Nadaje się do bluestone Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do farby Tak
Nadaje się do szkła Tak
Rodzaj cząstek Aluminium oxide
Z uchwytem ręcznym Nie
Marka Klingspor
O (max.) SK 700 A
Type Abrasive Block

Opis

Advantages: Suitable for flat or upright use on all four sides - The angled edge (approx. 45°) makes it an exceptional choice for narrow, tapering workpiece contours - Excellent contouring and pressure distribution thanks to flexible foam core - Robust, washable and reusable

Numery artykułów

Numer artykułu 4C298418
EAN 4014855255740
UBB 500695723816
UNSPSC 31191500
Artykuł producenta nr 331019
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.