text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 L Carbide 8X25,4X6

Numer artykułu 0W706414
Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25.4
Uzębienie Specjalny szlif INOX

Specyfikacje

Kształt głowicy Stożek kulisty
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 25.4
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 KEL
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 L
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas

Numery artykułów

Numer artykułu 0W706414
EAN 4014855276745
UBB 500695747427
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334171
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.