Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
2E977228
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 L Carbide 10X20X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
2E977228
Kształt głowicy
Stożek kulisty
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
20
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Stożek kulisty
Całkowita długość (mm)
65
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
20
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
10
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
KEL
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 L
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Conical round-nosed burr - Designation in accordance with DIN 8032: KEL Advantages: For difficult-to-access areas
Numery artykułów
Numer artykułu
2E977228
EAN
4014855276943
UBB
500695748250
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334204