text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 H Carbide 8X19X6

Numer artykułu 5C448433
Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalny szlif INOX

Specyfikacje

Kształt głowicy W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 H
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts

Numery artykułów

Numer artykułu 5C448433
EAN 4014855276714
UBB 500695746841
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334168
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.