Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
0Z224234
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 H Carbide 12,7X32X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
0Z224234
Kształt głowicy
W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm)
77
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
32
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
W kształcie płomienia
Całkowita długość (mm)
77
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
32
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 H
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Flame-shaped burr - No designation in accordance with DIN 8032 Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numery artykułów
Numer artykułu
0Z224234
EAN
4014855276721
UBB
500695747005
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334169