Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8V082205
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 G Carbide 9,6X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
8V082205
Kształt głowicy
Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
SPG
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 G
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes
Numery artykułów
Numer artykułu
8V082205
EAN
4014855276660
UBB
500695745850
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334163