text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 G Carbide 8X19X6

Numer artykułu 9F402308
Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalny szlif INOX

Specyfikacje

Kształt głowicy Spiczaste drzewo
Całkowita długość (mm) 64
Średnica wału (mm) 6
Długość robocza (mm) 19
Uzębienie Specjalny szlif INOX
Materiał do cięcia HM
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 8
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032 SPG
Marka Klingspor
O (max.) HF 100 G
Type Carbide Burr

Opis

Properties: Pointed arch-shaped burr with flattened tip - Designation in accordance with DIN 8032: SPG Advantages: Ideal for chamfering - For deburring bore holes

Numery artykułów

Numer artykułu 9F402308
EAN 4014855276646
UBB 500695745694
UNSPSC 31390000
Artykuł producenta nr 334162
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.