Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
7A077979
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
Klingspor Frezy z węglików spiekanych HF 100 F Carbide 9,6X19X6
Dodaj do katalogu
Numer artykułu
7A077979
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kształt głowicy
Okrągłe drzewo nosa
Całkowita długość (mm)
64
Średnica wału (mm)
6
Długość robocza (mm)
19
Uzębienie
Specjalna stal cięta
Materiał do cięcia
HM
Z wałkiem
Tak
Obcinak średnicy (mm)
9.6
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
RBF
Marka
Klingspor
O (max.)
HF 100 F
Type
Carbide Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Properties: Semi-circular burr - Designation in accordance with DIN 8032: RBF Advantages: Well suited for working on moulded parts
Numery artykułów
Numer artykułu
7A077979
EAN
4014855276578
UBB
500695744291
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
334155